Brzeszczoty do pił taśmowych 13×1138 6/10

Nr art.: 173500 6/10
(PLN 85,43 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    97,22  PLN / Sztuka
    (PLN 85,43 / 1 Metre)
  • z 5 Sztuka
    81,01  PLN / Sztuka
    (PLN 71,18 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba zębów na cal Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS Co 8
  • uzębienie: combi
  • kąt natarcia: 0

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Materiał ostrza HSS Co 8
    uzębienie combi
    kąt natarcia 0 stopni
    szerokość 13 mm
    Grubość 0,6 mm
    długość 1 138 mm
    Rodzaj produktu Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 173500 6/10
    EAN / GTIN 4045197253781
    Numer producenta 17280130606100-01138

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    100
    Stal < 500 N/mm²
    P
    85
    Stal < 750 N/mm²
    P
    65
    Stal < 900 N/mm²
    P
    55
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    35
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    20
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    40
    uniw.
     
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Wysokowydajny bimetalowy brzeszczot do pił taśmowych z uzębieniem ze stopowej stali szybkotnącej (HSS, 67-69 HRC) M42 i taśmą nośną z wysokostopowej stali sprężynowej.

    Zastosowanie:

    Uzębienie mieszane 0° − bardzo małe drgania, do dużych przekrojów (rur i kształtowników, materiał pełny maks. 70 mm).
    Uzębienie mieszane 10° − uniwersalne do dużego zakresu przekrojów (do materiału pełnego od 50 mm).
    Uzębienie normalne 0° − do przekrojów małych i średnich o zazębieniu maks. 70 mm.
    Uzębienie normalne 10° − do większych przekrojów przy zazębieniu większym niż 50 mm.

    Wskazówka:

    >Docieranie nowego brzeszczotu: zob. „Poradnik obróbki skrawaniem“ GARANT nr 110010 i strona informacyjna.