{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
uzębienie | combi | |
kąt natarcia | 0 stopni | |
szerokość | 13 mm | |
Grubość | 0,6 mm | |
długość | 1 138 mm | |
Rodzaj produktu | Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu |
Numer artykułu | 173480 8/12 | |
EAN / GTIN | 4045197276674 | |
Numer producenta | 173480 8/12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brzeszczoty do pił taśmowych 13×1138 8/12
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
od
1
szt.
od
5
szt.
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
od
1
szt.
od
5
szt.
|
|
szerokość | 13 | 13 |
długość | 1 138 | 1 325 |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
kąt natarcia | 0 | 0 |
Grubość | 0,6 | 0,6 |
uzębienie | combi | combi |
Rodzaj produktu | Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu | Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu |