Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu bi-alfa-cobalt 10/1014

Nr art.: 172100 10/1014
(PLN 46,08 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość mm / liczba zębów na cal Cena jednostkowa z VAT
  • uzębienie: combi
  • kąt natarcia: 0

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość 10 mm
długość 15 m
uzębienie combi
kąt natarcia 0 stopni
Grubość 0,9 mm
Rodzaj produktu Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 172100 10/1014
EAN / GTIN 4045197253736
Numer producenta 27280100901100-015

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
100
Al > 10% Si:
N
60
Stal < 500 N/mm²
P
85
Stal < 750 N/mm²
P
65
Stal < 900 N/mm²
P
55
Stal < 1100 N/mm²
P
35
Stal < 1400 N/mm²
P
20
Stal INOX < 900 N/mm²
M
30
Stal INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
żeliwo szare (sferoidalne)
K
40
CuZn
N
60
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Uzębienie normalne − stała podziałka zębów, kąt natarcia 0°, w zamkniętej kasecie z tworzywa sztucznego, końce niezgrzewane.
bi-alfa-cobalt: Wysokowydajny bimetalowy brzeszczot do pił taśmowych, taśma nośna ze stali sprężynowej o dużej zawartości chromu i zęby z kobaltowej stali szybkotnącej (M42) (67−69HRC). Bardzo duża twardość zębów, elastyczna baza, w rolkach po 15 m.

Zastosowanie:

Zalecane przede wszystkim do małych i średnich przekrojów (do cięcia o maks. przyporze 70 mm).

Wskazówka:

  • Uzębienie normalne 10°: wiel. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Uzębienie mieszane 0°: wielk. 6/1014; 10/1014; 13/1014.