Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu bi-alfa-kobalt 6/1014

Nr art.: 172050 6/1014
(PLN 39,02 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość mm / liczba zębów na cal Cena jednostkowa z VAT
  • uzębienie: combi
  • kąt natarcia: 0

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    szerokość 6 mm
    długość 15 m
    uzębienie combi
    kąt natarcia 0 stopni
    Grubość 0,6 mm
    Rodzaj produktu Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 172050 6/1014
    EAN / GTIN 4045197253590
    Numer producenta 27280060601100-015

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    100
    Al > 10% Si:
    N
    60
    Stal < 500 N/mm²
    P
    85
    Stal < 750 N/mm²
    P
    65
    Stal < 900 N/mm²
    P
    55
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    35
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    20
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    40
    CuZn
    N
    60
    uniw.
     
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Uzębienie normalne − stała podziałka zębów, kąt natarcia 0°, w zamkniętej kasecie z tworzywa sztucznego, końce niezgrzewane.
    bi-alfa-cobalt: Wysokowydajny bimetalowy brzeszczot do pił taśmowych, taśma nośna ze stali sprężynowej o dużej zawartości chromu i zęby z kobaltowej stali szybkotnącej (M42) (67−69HRC). Bardzo duża twardość zębów, elastyczna baza, w rolkach po 15 m.

    Zastosowanie:

    Zalecane przede wszystkim do małych i średnich przekrojów (do cięcia o maks. przyporze 70 mm).

    Wskazówka:

    • Uzębienie normalne 10°: wiel. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
    • Uzębienie mieszane 0°: wielk. 6/1014; 10/1014; 13/1014.