{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość L | 450 mm | |
liczba zębów na cal | 4 | |
Materiał ostrza | Ko-Bi3 | |
uzębienie | normalna | |
szerokość | 38 mm | |
Grubość | 2 mm | |
⌀ otworu mocującego | 8,5 mm | |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły maszynowej |
Numer artykułu | 171650 450/4 | |
EAN / GTIN | 4045197347053 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brzeszczoty do pił mech. do Kasto 450/4
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
od
1
szt.
239,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
199,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie
od
1
szt.
79,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
66,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość | 38 | 38 |
długość L | 450 | 450 |
Materiał ostrza | Ko-Bi3 | HSS |
⌀ otworu mocującego | 8,5 | 8,5 |
Grubość | 2 | 2 |
liczba zębów na cal | 4 | 4 |
uzębienie | normalna | normalna |