{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 10,02 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Tolerancja | 0 / 0,004 | |
Materiał ostrza | VHM | |
Norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Strategia skrawania | HPC | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworach nieprzelotowych | |
długość ostrzy Lc | 20 mm | |
Długość wysięgu L1 | 76 mm | |
długość całkowita L | 120 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/obr. | |
zalecana ⌀ otworu w stali< 1100 N/mm2 | 9,8 mm | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164392 10,02 | |
Numer producenta | 164392 10,02 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |