{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 16 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Strategia skrawania | HPC | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 25 mm | |
Długość wysięgu L1 | 97 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
posuw f w tytanie > 850 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
zalecana ⌀ otworu w tytanie > 850 N/mm2 | 15,8 mm | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,2 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | różowy | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164352 16H7 | |
Numer producenta | 164352 16H7 |