{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 13 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 8093 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 12,210 mm - 13,200 mm | |
długość ostrzy Lc | 44 mm | |
Długość wysięgu L1 | 104 mm | |
długość całkowita L | 151 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164345 13 | |
EAN / GTIN | 4045197444844 | |
Numer producenta | 164345 13 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rozwiertaki maszynowe NC z VHM konfigurowalny 13 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
909,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
972,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
285,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
939,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 208,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
pierścień barwny | zielone | zielone | bez | zielone | zielone |
długość całkowita L | 151 | 151 | 152 | 150 | 150 |
⌀ nom. DC | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
norma | DIN 8093 | DIN 8093 | DIN 206 B | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
długość ostrzy Lc | 44 | 44 | 76 | 44 | 44 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | HSS | VHM | VHM |