{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
mniejsza ⌀ D3 | 8,05 mm | |
większa ⌀ D2 | 9,1 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | Norma zakładowa | |
Zbieżność stożka | 1:16 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 17 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
chwyt kwadratowy □ | 5,5 mm | |
⌀ chwytu Ds | 7 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 162650 1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197940841 | |
Numer producenta | 162650 1/8 |