Rozwiertaki MK MK0

Nr art.: 162500 MK0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MK Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 204
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
norma DIN 204
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 61 mm
długość całkowita L 93 mm
chwyt kwadratowy □ 6,2 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Phillips-BIT

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 162500 MK0
EAN / GTIN 4045197089175
Numer producenta 162500 MK0

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Proste rowki, chwyt cylindryczny z kwadratową końcówką.

Zastosowanie:

Do rozwiercania stożkowych lub stopniowych otworów
pod stożkowe chwyty Morse'a.