{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
mniejsza ⌀ D3 | 3 mm | |
większa ⌀ D2 | 10 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
Norma | Norma zakładowa | |
Zbieżność stożka | 1:10 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 70 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
chwyt kwadratowy □ | 6,3 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu |
161000 3X10
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197088802
Kopiuj |
|
Numer producenta |
161000 3X10
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |