• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Czopy prowadzące 1/14 mm

Nr art.: 156750 1/14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość / ⌀ czopu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ czopu 14 mm
długość całkowita 79 mm
⌀ chwytu 6 mm
Rodzaj produktu Czopy prowadzące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 156750 1/14
EAN / GTIN 4033591016590
Numer producenta 15 614 140

Opis

Wykonanie:

Czop prowadzący stały: azotowany gazowo, przetoczony dokładnie.
Czop obrotowy:hartowany powierzchniowo, szlifowany.
Wielk. 01/2,4 do 1/8,4 − czopy prowadzące stałe.
Wielk. 1/8,5 do 1/18 - czop prowadzący obrotowy z kanałem na chłodziwo.
Wielk. 2/11,5 do 2/13 - czop prowadzący stały.
Wielk. 2/14 do 2/32 - czop prowadzący obrotowy z kanałem na chłodziwo.

Zastosowanie:

Przy zastosowaniu obrotowych czopów prowadzących (z otworem na chłodziwo) wielk. 1 i 2 w uchwycie nr 156720, wielk. 1/20 chłodziwo jest doprowadzane bezpośrednio do ostrza pogłębiacza i wypłukuje wióry.