Pogłębiacze kombinowane płaskie 2/35 mm

Nr art.: 156730 2/35
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość / ⌀ pogłębiacza (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • Liczba ostrzy Z: 4
  • Kąt stopnia pogłębiającego: 180
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    powłoka bez powłoki
    ⌀ pogłębienia 35 mm
    Materiał ostrza HSS
    Liczba ostrzy Z 4
    Kąt stopnia pogłębiającego 180 stopni
    długość robocza 24 mm
    ⌀ chwytu 22 mm
    norma norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do pogłębiania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 156730 2/35
    EAN / GTIN 4033591013438
    Numer producenta 16 821 350

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    40
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    60
    Al > 10% Si:
    N
    20
    Stal < 500 N/mm²
    P
    25
    Stal < 750 N/mm²
    P
    20
    Stal < 900 N/mm²
    P
    15
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    10
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    5
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Rowki śrubowe umożliwiają bardzo dobre skrawanie i idealne odprowadzanie wiórów. Łatwe do ostrzenia. Pogłębiacz jest zabezpieczony w oprawce przed przekręceniem.

    Zastosowanie:

    Dla pogłębień pod łby śrub wg DIN lub przez odpowiednią kombinację pogłębiacza i stożka,
    do wykonywania otworów stopniowych lub pogłębień nieobjętych normą
    .

    Wskazówka:

    Na zamówienie dostępne również pogłębiacze płaskie ze stali HSS z opcjonalną powłoką TIN i wlutowanymi ostrzami z węglików spiekanych oraz płytkami skrawającymi ISO o kształcie „T”.