Zestawy pogłębiaczy płas- kich w drewnianym stojaku 1MK2

Nr art.: 156700 1MK2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość / wielkość chwytu Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ostrza HSS
Liczba ostrzy Z 3
chłodzenie wewnętrzne tak
zakres pogłębiania 14,5 mm - 24,5 mm
Rodzaj produktu Pogłębiacz płaski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 156700 1MK2
EAN / GTIN 4033591011595
Numer producenta 17 814 222

Opis

Wykonanie:

Zestaw oprawek, pogłębiaczy i czopów prowadzących
do obróbki otworów o najczęściej spotykanych średnicach.

Zastosowanie:

Do pogłębień DIN, jak też przy odpowiedniej kombinacji stożka i pogłębiacza do wykonywania otworów stopniowych lub ponadnormatywnych pogłębień.

Zawartość:

po 1 pogłębiaczu płaskim nr 156730: 14,5; 16,5; 18,5; 20,5; 22,5; 24,5
po 1 czopie prowadzącym nr 156750: 7; 7,5; 8; 8,5;
9; 9,5; 10;
10,5; 11; 11,5;
12; 13; 14; 15
po 1 oprawce nr 156720 z chwytem: MK2

Wskazówka:

Na zamówienie dostępne również zestawy pogłębiaczy uniwersalnych ze stali HSS z opcjonalną powłoką TIN i wlutowanymi ostrzami z węglików spiekanych oraz płytkami skrawającymi ISO o kształcie litery „T”.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka