Zestawy pogłębiaczy płas- kich w drewnianym stojaku 01/10

Nr art.: 156700 01/10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość / wielkość chwytu Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • Liczba ostrzy Z: 2
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Materiał ostrza HSS
    Liczba ostrzy Z 2
    chłodzenie wewnętrzne tak
    zakres pogłębiania 5 mm - 9 mm
    Rodzaj produktu Pogłębiacz płaski

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 156700 01/10
    EAN / GTIN 4033591011564
    Numer producenta 17 800 222

    Opis

    Ausführung:

    Zusammenstellung von Haltern, Senkern und Führungszapfen für die Bearbeitung der häufigsten Bohrungs-⌀.

    Verwendung:

    Für DIN-Senkungen, sowie bei entsprechender Zapfen- / Senker-Kombination für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm.

    Inhalt:

    je 1 Flachsenker Nr. 156730: 5; 5,5; 6;
    6,5; 7; 8; 9
    je 1 Führungszapfen Nr. 156750: 2,4; 2,5; 2,7; 3; 3,3; 3,5; 4; 4,5
    je 1 Halter Nr. 156720 mit Schaft: ⌀ 10 mm

    Hinweis:

    Kombi-Senker Sätze auch in HSS mit optionaler TIN-Beschichtung sowie mit aufgelöteten HM-Schneiden und mit ISO-Wendeplatten Form „T“ auf Anfrage lieferbar.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka