Pogłębiacze płaskie bez czopów 20 mm

Nr art.: 156520 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zagłębienia DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 375
  • chwyt: stożek Morse’a

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ pogłębienia 20 mm
    Materiał ostrza HSS
    norma DIN 375
    chwyt stożek Morse’a
    pod śruby M12
    ⌀ otworu a 5 mm
    długość całkowita L 140 mm
    chwyt stożkowy 2
    posuw f w stali < 500 N/mm2 0,16 mm/obr.
    pierścień barwny bez
    Rodzaj produktu Pogłębiacz płaski

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 156520 20
    EAN / GTIN 4045197088031
    Numer producenta 156520 20

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    33
    Stal < 500 N/mm²
    P
    28
    Stal < 750 N/mm²
    P
    27
    Stal < 900 N/mm²
    P
    27
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wieloostrzowe pogłębiacze z rowkami skrętnymi i otworemod strony czołowej do osadzania różnych czopów prowadzących. Czop jest mocowany w pogłębiaczu za pomocą śruby.

    Zastosowanie:

    Dzięki wymiennym czopom prowadzącym jednego pogłębiacza można używać do wielu otworów wstępnych o różnych średnicach.

    Wskazówka:

    Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000343530.
    Wymiary odnoszą się do śrub wg DIN 912, 6912, 7984 i ISO 1207. Jeden pogłębiacz z odpowiednimi czopami prowadzącymi może być użyty również do innych wielkości śrublub do wykonania pogłębień stopniowych.