• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Pogłębiacze płaskie wg DIN, do otworów przelotowych 24X15,5 mm

Nr art.: 156120 24X15,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zagłębienia D1 × ⌀ czopu D2 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • norma: Norma zakładowa
  • chwyt: stożek Morse’a

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ pogłębiacza 24 mm
powłoka bez powłoki
⌀ czopu 15,5 mm
Materiał ostrza HSS
Liczba ostrzy Z 3
norma Norma zakładowa
chwyt stożek Morse’a
pod śruby M14
dla stopnia jakości otworu m
długość całkowita L 162 mm
chwyt stożkowy 2
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,16 mm/obr.
chłodzenie wewnętrzne nie
⌀ wiercenia wstępnego 15,5 mm
Wysokość stopni L1 1. stopnia ze sfazowaniem 30 mm
kąt wierzchołkowy 180 stopni
Rodzaj produktu Pogłębiacz płaski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 156120 24X15,5
EAN / GTIN 4045197087867
Numer producenta 156120 24X15,5

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
33
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
27
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Rowki śrubowe. ⌀ czopu jest dopasowana do następujących zastosowań:
f − do otworów przelotowych, jakość dokładna wg DIN ISO 273.
m − do otworów przelotowych, jakość średnia wg DIN ISO 273.

Zastosowanie:

do pogłębień pod łby śrub z gniazdem sześciokątnym wg DIN 912,
6912, 7984 i walcowe łby śrub z rowkiem wg ISO 1207 (DIN 84).

Wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000343530.