{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ pogłębiacza | 18 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
⌀ czopu | 10,5 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | stożek Morse’a | |
pod śruby | M10 | |
dla stopnia jakości otworu | f | |
długość całkowita L | 150 mm | |
chwyt stożkowy | 2 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,14 mm/obr. | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ wiercenia wstępnego | 10,5 mm | |
Wysokość stopni L1 1. stopnia ze sfazowaniem | 25 mm | |
kąt wierzchołkowy | 180 stopni | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz płaski |
Numer artykułu | 156120 18X10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197087812 | |
Numer producenta | 156120 18X10,5 |