{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ pogłębiacza | 2,8 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
⌀ czopu | 1,5 mm | |
Materiał ostrza | HSS E | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 1866 A | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Kąt stopnia pogłębiającego | 90 stopni | |
pod śruby | M1,4 | |
długość całkowita L | 45 mm | |
⌀ chwytu Ds | 2,8 mm | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,07 mm/obr. | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ wiercenia wstępnego | 1,5 mm | |
Wysokość stopni L1 1. stopnia ze sfazowaniem | 2 mm | |
długość ostrza lc | 7 mm | |
kąt wierzchołkowy | 90 stopni | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz płaski |
Numer artykułu | 155600 2,8X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197462749 | |
Numer producenta | 155600 2,8X1,5 |