{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 20 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 60 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 5 mm | |
długość całkowita L | 67 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,16 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150855 20 | |
EAN / GTIN | 4045197087379 | |
Numer producenta | 150855 20 |