Pogłębiacze stożkowe kształt C 60° 10 mm

Nr art.: 150845 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 60
  • Materiał ostrza: HSS
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • norma: DIN 334
  • chwyt: chwyt walcowy z h9

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 10 mm
powłoka TiAlN
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 60 stopni
Materiał ostrza HSS
Liczba ostrzy Z 3
norma DIN 334
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 2,5 mm
długość całkowita L 50 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,12 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 150845 10
EAN / GTIN 4045197364753
Numer producenta 150845 10

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
90
aluminium (dające krótki wiór)
N
43
Al > 10% Si:
N
25
Stal < 500 N/mm²
P
38
Stal < 750 N/mm²
P
35
Stal < 900 N/mm²
P
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
9
uniw.
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału. Stożek oraz obwód pogłębiacza są zaszlifowane i skrawają bardzo precyzyjnie. Dzięki temu głębokie nawiercanie przebiega łatwo ibez karbów,tak jak przy usuwaniu zadziorów albo pogłębianiu.

Zastosowanie:

Do pogłębiania i okrawania bez karbów. Nadają się zwłaszcza do pogłębiania otworów pod gwinty i do wykonywania pogłębień przy prod. narzędzi i oprzyrządowania.