Zestaw pogłębiaczy stożkowych precyzyjnych ze zmienną podziałką i z chwytem trójkątnym 60° 6,3 mm

Nr art.: 150817 6,3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 60
  • Materiał ostrza: HSS
  • Podziałka ostrzy pogłębiacza: nierówne
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • norma: DIN 334

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ zewnętrzna 6,3 mm
    powłoka TiAlN
    Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 60 stopni
    Materiał ostrza HSS
    Podziałka ostrzy pogłębiacza nierówne
    Liczba ostrzy Z 3
    norma DIN 334
    chwyt Chwyt z trzema powierzchniami mocującymi i tolerancją h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 1,6 mm
    długość całkowita L 45 mm
    ⌀ chwytu Ds 5 mm
    posuw f w stali < 500 N/mm2 0,1 mm/obr.
    pierścień barwny zielone
    Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 150817 6,3
    EAN / GTIN 4045197889256
    Numer producenta 150817 6,3

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    75
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    75
    Al > 10% Si:
    N
    50
    Stal < 500 N/mm²
    P
    65
    Stal < 750 N/mm²
    P
    50
    Stal < 900 N/mm²
    P
    30
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    18
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    8
    Stal < 55 HRC
    H
    8
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    16
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    25
    CuZn
    N
    60
    Grafit, GFK, CFK
    N
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 60° ze zmienną podziałką.
    Specjalna geometria z bardzo zmienną podziałką i odpowiednią obróbką ostrzy. Zaszlifowane promieniowo. Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału. Nowa, specjalna powłoka z TiAlN zapewnia dużą trwałość.
    Chwyt dodatkowo z trzema powierzchniami mocującymi do zastosowania w uchwycie 3-szczękowym.

    Zaleta:

    Bardzo spokojna praca w całym procesie pogłębiania. Praca bez karbów zapewnia wysoką dokładność przy optymalnej trwałości narzędzia.

    Zastosowanie:

    Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania dokładnych, kołowych pogłębień 60°.