{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 20,5 mm | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 3,5 mm | |
długość całkowita | 141 mm | |
długość uchwytu | 110 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150400 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197087096 | |
Numer producenta | 150400 20,5 |