{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 30 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 D | |
chwyt | stożek Morse’a | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 4,2 mm | |
długość całkowita L | 112 mm | |
chwyt stożkowy | 2 | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M16 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
⌀ wiercenia wstępnego | 4,2 mm | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150395 30 | |
EAN / GTIN | 4045197086921 | |
Numer producenta | 150395 30 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Pogłębiacze stożkowe 90° 30 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
216,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
311,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
pierścień barwny | bez | bez |
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M16 | M16 |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 | 90 |
chwyt | stożek Morse’a | stożek Morse’a |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
⌀ wiercenia wstępnego | 4,2 | 4,2 |