Pogłębiacze stożkowe 90° 16,5 mm

Nr art.: 150395 16,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Materiał ostrza: HSS
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • norma: DIN 335 D
  • chwyt: stożek Morse’a

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ zewnętrzna 16,5 mm
    powłoka bez powłoki
    Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
    Materiał ostrza HSS
    Liczba ostrzy Z 3
    norma DIN 335 D
    chwyt stożek Morse’a
    chłodzenie wewnętrzne nie
    min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 3,2 mm
    długość całkowita L 85 mm
    chwyt stożkowy 1
    do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 M8
    posuw f w stali < 500 N/mm2 0,14 mm/obr.
    pierścień barwny bez
    ⌀ wiercenia wstępnego 3,2 mm
    Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 150395 16,5
    EAN / GTIN 4045197086877
    Numer producenta 150395 16,5

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    70
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    33
    Stal < 500 N/mm²
    P
    28
    Stal < 750 N/mm²
    P
    27
    Stal < 900 N/mm²
    P
    27
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wszystkie pogłębiacze zaszlifowane promieniowo. Rowki wiórowe do wielkości 31 są szlifowane z pełnego materiału Kąt nacięcia powierzchni natarcia krawędzi skrawającej zmienia się odpowiednio do średnicy pogłębiacza w ten sposób, że wióry w każdym miejscu natarcia są odpowiednio formowane. Stożek oraz obwód pogłębiacza są zaszlifowane i skrawają bardzo precyzyjnie.
    pogłębiacze stożkowe w korzystnej cenie.

    Wskazówka:

    Uchwyty do pogłębiaczy stożkowych z chwytem 6,3 mm (1/4 cala) – zob. grupa 67.
    Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000343530.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Porównaj z podobnymi produktami

    Tego artykułu


    Zalecenia


    Pogłębiacze stożkowe 90° 16,5 mm

    Pogłębiacze stożkowe 90° 16,5 mm

    na zamówienie
    Dostawa w terminie późniejszym
    0 sztuk w magazynie
    175,76  PLN
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    na zamówienie
    Dostawa w terminie późniejszym
    0 sztuk w magazynie
    253,57  PLN
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    na zamówienie
    w magazynie
    5 sztuk w magazynie
    939,88  PLN
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    powłoka bez powłoki bez powłoki TiAlN
    pierścień barwny bez bez zielone
    długość całkowita L 85 85 60
    chłodzenie wewnętrzne nie nie nie
    norma DIN 335 D DIN 335 D DIN 335 C
    Materiał ostrza HSS HSS VHM
    Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy Pogłębiacz stopniowy i stożkowy Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka