{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 100 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 D | |
chwyt | stożek Morse’a | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 28 mm | |
długość całkowita L | 200 mm | |
chwyt stożkowy | 4 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,35 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
⌀ wiercenia wstępnego | 28 mm | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150390 100 | |
EAN / GTIN | 4045197086860 | |
Numer producenta | 150390 100 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90°, bez powłoki, ⌀ zewn. Dc: 100mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 319,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 664,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
pierścień barwny | bez | bez |
długość całkowita L | 200 mm | 200 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
chwyt | stożek Morse’a | stożek Morse’a |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
chwyt stożkowy | 4 | 4 |