• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Pogłębiacze stożkowe VHM, 90° 12,4 mm

Nr art.: 150386 12,4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Materiał ostrza: VHM
  • Liczba ostrzy Z: 5
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: H

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 12,4 mm
powłoka bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
Materiał ostrza VHM
Liczba ostrzy Z 5
norma Norma zakładowa
typ H
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 4 mm
długość całkowita L 56 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
posuw f w stali < 60 HRC 0,05 mm/obr.
tolerancje chwytu h9
pierścień barwny czerwone
⌀ wiercenia wstępnego 4 mm
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 150386 12,4
EAN / GTIN 4045197086624
Numer producenta 150386 12,4

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
P
30
Stal < 1100 N/mm²
P
18
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal < 55 HRC
H
8
Stal < 60 HRC
H
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
6
Ti > 850 N/mm²
S
6
Grafit, GFK, CFK
N
5
maksymalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilna konstrukcja, wieloostrzowa, specjalna geometria do najwyższych obciążeń. Do pogłębiania bez drgań i okrawania. Do materiałów trudnoskrawalnych. Głowica wykonana całkowicie z węglików spiekanych, lutowana na chwycie.
Nadają się również do Hardox 500.

Wskazówka:

Podczas pracy koniecznie zapewnić stabilne warunki obróbki!