{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 23 mm | |
powłoka | TiN | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 3,8 mm | |
długość całkowita L | 67 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,16 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150180 23 | |
EAN / GTIN | 4045197085993 | |
Numer producenta | 150180 23 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pogłębiacze stożkowe 90° 23 mm
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
234,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
361,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 |
powłoka | TiN | TiAlN |
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | M12 |
długość całkowita L | 67 | 67 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
⌀ chwytu Ds | 10 | 10 |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 3,8 | 3,8 |