{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 11,5 mm | |
powłoka | TiN | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 2,8 mm | |
długość całkowita L | 56 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,12 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150180 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085931 | |
Numer producenta | 150180 11,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pogłębiacze stożkowe 90° 11,5 mm
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
103,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
162,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 11,5 | 11,5 |
pierścień barwny | zielone | zielone |
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | M6 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
⌀ chwytu Ds | 8 | 8 |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,12 | 0,12 |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |