• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Pogłębiacze stożkowe VHM 100° 20,5 mm

Nr art.: 150025 20,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 100
  • Materiał ostrza: VHM
  • Liczba ostrzy Z: 5
  • norma: Norma zakładowa
  • chwyt: chwyt walcowy z h9

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 20,5 mm
powłoka bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 100 stopni
Materiał ostrza VHM
Liczba ostrzy Z 5
norma Norma zakładowa
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 5 mm
długość całkowita L 61 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
posuw f w inkonelu 0,08 mm/obr.
tolerancje chwytu h9
pierścień barwny różowy
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 150025 20,5
EAN / GTIN 4045197543066
Numer producenta 150025 20,5

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
6
inkonel
S
5
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
5
Tworzywo z włóknem węglowym
N
5
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Łatwy przebieg pogłębiania i usuwania zadziorów, bez karbów.
bardzo stabilna konstrukcja z głowicą z VHM, pozwalająca na przenoszenie wysokich obciążeń. Zwłaszcza do materiałów trudnoskrawalnych.