{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 12,4 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 100 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 4 mm | |
długość całkowita L | 55 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
posuw f w inkonelu | 0,05 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | różowy | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150025 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197543042 | |
Numer producenta | 150025 12,4 |