{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 20,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 100 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | norma zakładowa | |
chwyt | Kołek walcowy h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 4 mm | |
długość całkowita L | 62 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,16 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150023 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197959591 | |
Numer producenta | 150023 20,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pogłębiacze stożkowe VHM 100° 20,5 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
231,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
160,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 |
długość całkowita L | 62 | 63 |
norma | norma zakładowa | DIN 335 C |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
⌀ chwytu Ds | 10 | 10 |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,16 | 0,16 |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |