• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Pogłębiacze stożkowe 120° 25 mm

Nr art.: 150020 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 120
  • Materiał ostrza: HSS
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • norma: Norma zakładowa
  • chwyt: chwyt walcowy z h9

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 25 mm
powłoka bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 120 stopni
Materiał ostrza HSS
Liczba ostrzy Z 3
norma Norma zakładowa
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 3,8 mm
długość całkowita L 63 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,2 mm/obr.
tolerancje chwytu h9
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 150020 25
EAN / GTIN 4045197364685
Numer producenta 150020 25

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
33
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
27
Stal < 900 N/mm²
P
27
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału. Nadają się również do stali < 900 N/mm2.
Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.