Rozwiertaki VHM do uszkodzonych gwintowników, chwyt walcowy z 6-kątem M3

Nr art.: 149830 M3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintowników Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do gwintowników M3
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
Długość rowków wiórowych Lc 10 mm
długość całkowita L 38 mm
⌀ chwytu Ds 3 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny czerwone
Rodzaj produktu Rozwiertak do gwintów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 149830 M3
EAN / GTIN 4045197326904
Numer producenta 149830 M3

Tabela zastosowań

Stal < 67 HRC
H
10
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Stabilny chwyt walcowy z sześciokątem do mocowania
w uchwycie wiertarskim i ostrze samoczynnie centrujące się.

Zastosowanie:

Do rozwiercania złamanych gwintowników. Konieczne stabilne zamocowanie.

Wskazówka:

vc do materiału o < 67 HRC 10-28 m/min.
Używać okularów ochronnych.