Narzynki G2.3/4

Nr art.: 142060 G2.3/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

G Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: G
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 382

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu G2.3/4
Rodzaj gwintu G
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
Materiał ostrza HSS
norma DIN 382
liczba zwojów na cal 11
⌀ gwintu 81,53 mm
rozwartość klucza 115 mm
wysokość 22 mm
Klasa tolerancji A
kierunek skrawania prawe
Rodzaj produktu Narzynki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 142060 G2.3/4
EAN / GTIN 4062406224141
Numer producenta 142060 G2.3/4

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

narzynka sześciokątna, bez ścięcia w nakroju, do wygładzania.

Zastosowanie:

Do walcowych gwintów rurowych Whitwortha DIN ISO 228/1