{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | G2.1/2 | |
Rodzaj gwintu | G | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 382 | |
liczba zwojów na cal | 11 | |
⌀ gwintu | 75,18 mm | |
rozwartość klucza | 115 mm | |
wysokość | 22 mm | |
Klasa tolerancji | A | |
kierunek skrawania | prawe | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 142060 G2.1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406224301 | |
Numer producenta | 142060 G2.1/2 |