Narzynki G3.1/2

Nr art.: 142050 G3.1/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

G Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: G
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: EN 24231

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wielkość gwintu G3.1/2
    Rodzaj gwintu G
    Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
    Materiał ostrza HSS
    norma EN 24231
    liczba zwojów na cal 11
    ⌀ gwintu 100,33 mm
    ⌀ zewnętrzna 150 mm
    wysokość 25 mm
    Klasa tolerancji A
    kierunek skrawania prawe
    Rodzaj produktu Narzynki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 142050 G3.1/2
    EAN / GTIN 4062406224066
    Numer producenta 142050 G3.1/2

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    Stal < 500 N/mm²
    P
    Stal < 750 N/mm²
    P
    olej
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    z nacięciem z obustronnym ścięciem w nakroju. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. Nakrój 1 3/4 zwoju.

    Zastosowanie:

    Do walcowych gwintów rurowych Whitwortha DIN ISO 228/1