Narzynki, G: G1.1/8

Nr art.: 142050 G1.1/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

G Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: G
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: EN 24231

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu G1.1/8
Rodzaj gwintu G
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
Materiał ostrza HSS
norma EN 24231
liczba zwojów na cal 11
⌀ gwintu 37,9 mm
⌀ zewnętrzna 75 mm
wysokość 20 mm
Klasa tolerancji A
kierunek skrawania prawe
Rodzaj produktu Narzynki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 142050 G1.1/8
EAN / GTIN 4062406223977
Numer producenta 142050 G1.1/8

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

z nacięciem z obustronnym ścięciem w nakroju. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. Nakrój 1 3/4 zwoju.

Zastosowanie:

Do walcowych gwintów rurowych Whitwortha DIN ISO 228/1