{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M10×1,25 | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | EN 22568 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok | 1,25 mm | |
⌀ zewnętrzna | 30 mm | |
wysokość | 11 mm | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 141055 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197301819 | |
Numer producenta | 141055 10X1,25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Narzynki HSS-E 10X1,25
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
452,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
232,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
311,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 30 | 30 | 30 |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 | 60 | 60 |
Rodzaj gwintu | MF | MF | MF |
norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
kierunek skrawania | prawe | prawe | prawe |
Materiał ostrza | HSS E | HSS | HSS E |
skok | 1,25 | 1,25 | 1,25 |