{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M5 | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | EN 22568 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok | 0,8 mm | |
⌀ zewnętrzna | 20 mm | |
wysokość | 7 mm | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 140460 M5 | |
EAN / GTIN | 4062406233341 | |
Numer producenta | 140460 M5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Narzynki M5
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
135,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
107,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
203,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
194,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
268,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie
64,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt boku zarysu gwintu | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Rodzaj gwintu | M | M | M | M | M-LH | M |
wielkość gwintu | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
wysokość | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Materiał ostrza | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
skok | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |