{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M16×1,5 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | MF; MF-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
skok gwintu | 1,5 mm | |
⌀ nom. DC | 13,9 mm | |
długość ostrzy Lc | 41,25 mm | |
Długość chwytu Ls | 48 mm | |
długość całkowita L | 108 mm | |
⌀ chwytu Ds | 18 mm | |
⌀ szyjki D1 | 16,5 mm | |
zaprogramowana wartość pogłębienia L1 | 42,55 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Liczba zębów Z | 6 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2xD przy otworze nieprzelotowym; do 2,5×D przy otworze przelotowym | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
Kąt stopnia pogłębiającego | 90 stopni | |
posuw fz w stali < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
liczba rowków wiórowych | 6 | |
pierścień barwny | zielone | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. | |
głębokość gwintu | 41,25 mm | |
Seria | Master TM | |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
Numer artykułu | 139683 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197958082 | |
Numer producenta | 139683 16X1,5 |