{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M5 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | M; M-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
skok gwintu | 0,8 mm | |
⌀ nom. DC | 3,95 mm | |
długość ostrzy Lc | 7,65 mm | |
Długość chwytu Ls | 36 mm | |
długość całkowita L | 52 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
⌀ szyjki D1 | 5,5 mm | |
zaprogramowana wartość pogłębienia L1 | 8,2 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym | |
Kąt stopnia pogłębiającego | 90 stopni | |
posuw fz w stali < 60 HRC | 0,01 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | czerwone | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. | |
głębokość gwintu | 7,65 mm | |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
Numer artykułu | 139652 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197199645 | |
Numer producenta | 139652 M5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy palcowe do gwintów 1,5×D M5
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 596,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
825,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
999,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
663,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
pierścień barwny | czerwone | zielone | zielone | zielone |
wielkość gwintu | M5 | M5 | M5 | M5 |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. | wewn. | wew. | wew. |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM |
⌀ chwytu Ds | 6 | 5 | 6 | 6 |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów | Frez do gwintów | Frez do gwintów | Frez do gwintów |