{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M8 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | M; M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2xD przy otworze nieprzelotowym; do 2,5×D przy otworze przelotowym | |
Kąt stopnia pogłębiającego | 90 stopni | |
kierunek skrawania | lewe | |
skok gwintu | 1,25 mm | |
⌀ ostrzy DC | 6,2 mm | |
długość ostrza lc | 3,5 mm | |
Długość wysięgu L1 | 22 mm | |
Długość chwytu Ls | 45,1 mm | |
długość całkowita L | 72 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
⌀ szyjki D1 | 4,66 mm | |
promień programowany | 3,04 mm | |
Posuw fz w stali < 65 HRC | 0,01 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | bez | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. | |
głębokość gwintu | 20 | |
Rodzaj produktu | Frezy wiercąco-gwintujące |
Numer artykułu | 139524 M8 | |
EAN / GTIN | 4067263118015 | |
Numer producenta | 139524 M8 |