{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M6 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | M; M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym | |
Kąt stopnia pogłębiającego | 90 stopni | |
skok gwintu | 1 mm | |
⌀ ostrzy DC | 4,85 mm | |
długość ostrza lc | 10,7 mm | |
Długość chwytu Ls | 40 mm | |
długość całkowita L | 62 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
⌀ szyjki D1 | 6,6 mm | |
zaprogramowana wartość pogłębienia L1 | 11,6 mm | |
szerokość podcięcia e1 | 1 mm | |
posuw fz w odlewach aluminiowych | 0,05 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
liczba rowków wiórowych | 2 | |
pierścień barwny | bez | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. | |
głębokość gwintu | 9 | |
Rodzaj produktu | Frezy wiercąco-gwintujące |
Numer artykułu | 139511 M6 | |
EAN / GTIN | 4062406393137 | |
Numer producenta | 139511 M6 |