{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | G1/2 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | G | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 2189 | |
Klasa tolerancji | ISO 228 X | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,814 mm | |
liczba zwojów na cal | 14 | |
⌀ gwintu | 20,96 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 12 mm | |
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 20,05 mm | |
liczba rowków wiórowych | 7 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 7 | |
głębokość gwintu | 62,88 mm | |
Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe |
Numer artykułu | 139472 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197447111 | |
Numer producenta | 139472 G1/2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe bezwiórowe z rowkami smarnymi HSS/E G1/2
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
649,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 333,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 333,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 180,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
935,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba rowków wiórowych | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 |
powłoka | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
pierścień barwny | zielone | niebieskie | żółty | niebieskie | niebieskie |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM |
Klasa tolerancji | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X |
głębokość gwintu | 62,88 | 62,88 | 62,88 | 62,88 | 62,88 |
⌀ chwytu Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |