{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M12×1 | |
powłoka | TiN | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 2174 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 9 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 7 mm | |
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 11,55 mm | |
⌀ gwintu | 12 mm | |
liczba rowków wiórowych | 6 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
głębokość gwintu | 36 mm | |
Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe |
Numer artykułu | 139265 12X1 | |
Numer producenta | 139265 12X1 |