{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M4 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 2174 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 3X 6GX | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,7 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4,5 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 3,4 mm | |
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 3,7 mm | |
⌀ gwintu | 4 mm | |
liczba rowków wiórowych | 5 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
głębokość gwintu | 12 mm | |
Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe |
Numer artykułu | 139192 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197446848 | |
Numer producenta | 139192 M4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki maszynowe bezwiórowe z rowkami smarnymi HSS/E kształt C 6GX M4
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
175,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
250,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie
146,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
276,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba rowków wiórowych | 5 | 4 | 4 | 5 |
powłoka | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
długość całkowita L | 63 | 63 | 63 | 63 |
wielkość gwintu | M4 | M4 | M4 | M4 |
Norma na gwinty | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
norma | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |