{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M2,5 | |
powłoka | TiN | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 2174 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,45 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 2,8 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 2,1 mm | |
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 2,3 mm | |
⌀ gwintu | 2,5 mm | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 7,5 mm | |
Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe |
Numer artykułu | 139175 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197508959 | |
Numer producenta | 139175 M2,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe bezwiórowe, z rowkami smarnymi HSSE-PM kształt C 6HX, TiN, M: M2,5
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
337,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
337,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
198,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
255,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni |
Rodzaj gwintu | M | M | M | M |
Norma na gwinty | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
norma | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Chwyt kwadratowy □ | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Materiał ostrza | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe | maszynowe bezwiórowe | maszynowe bezwiórowe | maszynowe bezwiórowe |