Gwintowniki maszynowe bezwiórowe, z rowkami smarnymi HSSE-PM kształt C 6HX M2

Nr art.: 139171 M2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 2174
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wielkość gwintu M2
    powłoka TiAlN
    Rodzaj gwintu M
    Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
    Materiał ostrza HSS E PM
    norma DIN 2174
    Norma na gwinty DIN 13
    Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
    Kształt nakroju C
    chwyt chwyt walcowy z h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym
    kierunek skrawania prawe
    skok gwintu 0,4 mm
    długość całkowita L 45 mm
    ⌀ chwytu Ds 2,8 mm
    Chwyt kwadratowy □ 2,1 mm
    Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint 1,85 mm
    ⌀ gwintu 2 mm
    liczba rowków wiórowych 3
    pierścień barwny żółty
    Liczba ostrzy Z 3
    głębokość gwintu 6 mm
    Rodzaj produktu maszynowe bezwiórowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 139171 M2
    EAN / GTIN 4045197541789
    Numer producenta 139171 M2

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    42
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    42
    Al > 10% Si:
    N
    28
    Stal < 500 N/mm²
    P
    32
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376M12). Z rowkami smarnymi - optymalne smarowanie również przy głębokich gwintach.
    klasa dokładności: ISO 2X/6HX.
    nowatorski kształt wieloboczny umożliwia różnorakie zastosow. Wielofunkcyjna struktura warstwowa zapewnia maksimum trwałości , również w przypadkuobróbki materiałów o wysokiej wytrzymałości.
    Specjalna powłoka z TiAlN, nadaje się bardzo dobrze do obróbki stopów aluminium.