{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M3 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 2174 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 3X 6GX | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,5 mm | |
długość całkowita L | 56 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3,5 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 2,7 mm | |
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 2,8 mm | |
⌀ gwintu | 3 mm | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 4,5 mm | |
Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe |
Numer artykułu | 139142 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197446633 | |
Numer producenta | 139142 M3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki maszynowe bezwiórowe, bez rowków smarnych HSS/E 6GX M3
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
119,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
205,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
138,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
248,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt nakroju | C | C | C | C |
liczba rowków wiórowych | 3 | 3 | 2 | 4 |
powłoka | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
długość całkowita L | 56 | 56 | 56 | 56 |
wielkość gwintu | M3 | M3 | M3 | M3 |
skok gwintu | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
⌀ chwytu Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |